カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ORing
- カシオ計算機(25)
- メディアカバーマーケット(79)
- BOURNS(2)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- Tiertime(1)
「G-SHOCK」の検索結果

ORing 産業用8ポート非管理型ギガPoEイーサネットスイッチ 24V対応 10/100/1000Base-T(X) P.S.E.×8 IGPS-1080-24V
ORing¥91,980税込¥101,1781本41日以内出荷【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF