カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ORing
- モノタロウ(1)
- APRESIA Systems(7)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- i-PRO(2)
- KEMET(15)
- NEC(1)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PLANET Technology(8)
- StarTech.com(8)
- アライドテレシス(42)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(16)
- ダイモ(5)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(108)
- 冨士電線(東京)(22)
- 瓜生製作(1)
- ブランドをもっと見る
「at-100t」の検索結果
特価

ORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ 工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GT
ORing¥39,980税込¥43,9781本41日以内出荷【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1。【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11。【電源】24V 0.9A。【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント
ORing 産業用8ポート非管理型ギガPoEイーサネットスイッチ 24V対応 10/100/1000Base-T(X) P.S.E.×8 IGPS-1080-24V
ORing¥91,980税込¥101,1781本41日以内出荷【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF