カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ORing
  • 東日興産(TN)(9)
  • omron(オムロン)(3)
  • ニッセイエコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ee-1002」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ  工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GT ORingORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ 工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GTORing
39,980税込43,978
1本
41日以内出荷
【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11【電源】24V 0.9A【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント