カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SparkLAN
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KTC(2)
- Revopoint(2)
- Tiertime(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- 岡野電線(1)
「bt4b-5」の検索結果

SparkLAN 産業用Wifi+BTモジュール IEEE 802.11ac/a/b/g/n + BBT5.0対応 M.2 2230 TELEC認証 アンテナ付き WNFQ-261ACNI(BT)VN
SparkLAN¥16,980税込¥18,6781本101日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x