カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- TULALA(ツララ)
- モノタロウ(2)
- トンボ鉛筆(4)
- TICT(4)
- RICOH(リコー)(2)
- Vesrah(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- 沖データ(OKI)(1)
- アラデン(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- タマハシ(1)
- ツァイス(ZEISS)(1)
- brembo(1)
- SWITCHCRAFT(1)
- KC(1)
- ラスタバナナ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- フジノライン(1)
- JACKALL(ジャッカル)(1)
「mono004」の検索結果
特価

TRUITE Sorcier(トリュテ ソルシェ)
TULALA(ツララ)¥47,980税込¥52,7781本欠品中用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):5.2●Mono Line (lb ,MAX):~4●PE (# ,MAX):0.6質量(g)Cast:~5、Rod:66寸法(cm)Folded Length:140、Rear Grip Length:10.5
El Horizonte(エルホリゾンテ)
TULALA(ツララ)¥54,980税込¥60,4781本5日以内出荷エルホリゾンテ86は曲がる部分を極力なくし、棒のように硬く、厚いブランクスをメインとしています。このバット部分の作用で、バイト時に戻ろうとしているハタ類の目標点となる座標をズラすことが可能となりました。戻れなくなったハタ類は、次の目標に向かうため、ここでファイトに持ち込む間が生まれるのです。細いティップから急激に太いテーパーを持たせたこの長尺竿は、ソフトベイトやメタルジグ、ハードプラグまで、様々なルアーを荒磯へ投入することができます。また、ベイトキャスティングリールの効果と相まって、操作時の根を躱す動きも格段に取りやすくなっています。また、厚く硬いブランクスは、昆布などが厚く生え揃うベジテーションでもパワー負けすることなく効率的な釣りが可能。ソルトフレッシュ問わず1~2オンスクラスのパンチングゲームで、絡まる植物を引きはがし魚を抜き上げるに必要なスーパーストロングです。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F●Length (ft):8'6"●Mono Line (lb ,MAX):30●PE (# ,MAX):4質量(g)Cast:~120、Rod:275寸法(cm)Folded Length:175、Rear Grip Length:36
JAZIL(ジャジル)
TULALA(ツララ)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷リアグリップは23.5cmと短めの設計に。野池のオーバーハングやバックスペースが無いような狭い場所で、サイドハンドキャストやフリッピングを多用するシーンに適した長さとなっています。ミディアムクラスのレギュラーファーストは、あらゆるルアーに対応可能。10g程度のトップウォーターから50gまでのビッグベイトまで使えるオールラウンダーに仕上がっています。ティップはボトム系の釣りでも操作しやすい程度の張りがあり、ラバージグやテキサスなどの釣りにも対応します。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):6'3"●Mono Line (lb ,MAX):20●PE (# ,MAX):4質量(g)Cast:10~50、Rod:198寸法(cm)Folded Length:84、Rear Grip Length:23.5