カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(4)
絞り込み
ブランド
- TULALA(ツララ)
- モノタロウ(2)
- TICT(8)
- 沖データ(OKI)(3)
- トンボ鉛筆(2)
- EARIN(2)
- ラスタバナナ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- フジノライン(1)
「mono005」の検索結果
特価

El Horizonte(エルホリゾンテ)
TULALA(ツララ)¥51,980税込¥57,1781本5日以内出荷アブの5000~6000番台をのリールを基準に設計しているレギュラースローテーパー/エクストラヘビーアクションロッド。ボートなどで岸が塞がれ、ランディングスペースの限られたエリアでのやり取りや、足元まで迫った魚に対して誘いをかけるのに非常に適したレングス設計です。国内外のあらゆるビッグターゲットに向けたエルホリゾンテシリーズ屈指のストロングモデル。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F●Length (ft):7'5"●Mono Line (lb ,MAX):40●PE (# ,MAX):6質量(g)Cast:56~300、Rod:236寸法(cm)Folded Length:169、Rear Grip Length:36
Harmonix Corona(ハーモニクス コロ-ナ)
TULALA(ツララ)¥63,980税込¥70,3781本5日以内出荷ローナ58は『バス釣りを純粋に楽しむ。』ということを目指し、相羽 純一 氏のもと開発がスタートしたショートベイトロッド。取り回しを重視したショートレングスは、ライトプラグをメインに幅広いルアーを軽快に扱え、ワーミング使用時においてもスレた魚に対して繊細なアプローチが可能となりました。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):5'8"●Mono Line (lb ,MAX):14質量(g)Cast:4~14、Rod:1130寸法(cm)Folded Length:146、Rear Grip Length:19.5
Glissando(グリッサンド)
TULALA(ツララ)¥51,980税込¥57,1781本5日以内出荷シャープな先調子+汎用性。渓流ロッドのような繊細な見た目のGS56は、1gにも満たないようなルアーを操作することができる、シリーズ内でも最もフィネスなULロッドに位置付けられます。フワフワと小さいルアーを操作して、小さい魚を狙う竿にぴったりな細さを持ち、実際にこなすことはできるでしょう。ところが、GS56は少し違ったコンセプトから生まれてきました。ひとたび握ればこの竿の目的は単なる小物狙いのロッドではないことが、誰にでも直感的にわかってしまうほど、胴に張りがあり、バット部に厚みがあるのです。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F●Length (ft):5'6"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:0.8~10、Rod:120寸法(cm)Folded Length:140、Rear Grip Length:15
BassAmp.(バスアンプ)
TULALA(ツララ)¥74,980税込¥82,4781本5日以内出荷シーズンを戦い抜くトーナメントでは、年間を通してコンスタントに魚をキャッチすることも重要で、確実にキーパーを揃えてからキッカー狙いの勝負に出るような戦略を組むことも少なくありません。一般的な日本のバスフィールドは狭く、特にトーナメントレイクでは人的プレッシャーが大きく影響します。タフ化したフィールドでの試合において、確実に一匹をキャッチする為のスピニング戦略は勝負を左右すると言っても過言ではありません。ライトリグ全般、特にダウンショットリグの操作に主軸をおいて開発したのがこのフィネススピニングモデルです。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:XF●Length (ft):6'3"●Mono Line (lb ,MAX):5●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:0.9~7、Rod:88(サンプル数値)寸法(cm)Folded Length:163.5、Rear Grip Length:24.5