カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ファーストテクニカル
- DJI(15)
- GFORCE(5)
- 空撮技研(2)
- insta360(2)
- オーム電機(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
「dji mini2」の検索結果

カメラ付きトイドローン
ファーストテクニカル¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ドローン操縦が初心者の方でも挑戦しやすい。スマホの専用アプリを使って簡単操縦。ボディの重さわずか約89gと超軽量で、持ち運びに便利。専用アプリをダウンロードすれば、リモコンにスマホを装着しても、スマホ単体でも操縦できる。操縦は分かりやすくシンプル設計。右のボタンで前後左右のホバリング微調整。左のボタンで撮影や離陸着陸操作。左右のジョイスティックで、左:上昇/下降/右旋回/左旋回、右:前進/後退/右進/左進が楽しめる。用途カメラ搭載ドローン トイドローン ドローン マルチコプター ラジコン 空撮 動画 静止画付属品リモコン、羽セット×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書材質ABS質量(g)890センサージャイロ:外観は4軸、内部は6軸機能機能:あり、自動ホバリング:あり、オプティカルフロー:選択バッテリー3.7V 600mAhリチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27.5×3.5充電時間(分)60動作周波数(GHz)2.4調整機能速度:3段階アプリケーション操縦スマホ専用:FHDFPV(iPhone8以上・Android4.1以上)動作距離(m)飛行:約50通信距離(m)30カメラ仕様動画/1280×720px、静止画/100万画素飛行時間(分)約6~8