カテゴリ

  • 建築金物(42)
    • 本締錠(21)
    • 電子錠(6)
絞り込み
ブランド
  • ミネベアショウワ
  • SHOWA(ショーワグローブ)(192)
  • Showa(1)
  • 長沢製作所(4)
  • SHOWA(12)
  • 正和(73)
  • 昭和商会(187)
  • アリート(ariete)(4)
  • BIG DAISHOWA(706)
  • 昭和コーポレーション(286)
  • 昭和インダストリーズ(132)
  • 聖和精機(66)
  • 昭和測器(60)
  • 昭和紙工(43)
  • ショウワノート(41)
  • 昭和技研工業(40)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(25)
  • 昭和バルブ(16)
  • サンエス(昌和発條製作所)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「showa」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテグラルロック 取替玉座 ミネベアショウワインテグラルロック 取替玉座ミネベアショウワ(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式種類ドアノブ取手握り玉
インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズミネベアショウワ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製種類ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
非常カバー ミネベアショウワ非常カバーミネベアショウワ(5件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
SADIOT LOCK2 ミネベアショウワSADIOT LOCK2ミネベアショウワ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ミネベアショウワレバーハンドル錠 LL-15シリーズミネベアショウワ(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等種別片開き用種類レバーハンドルシリーズLL-15シリーズハンドルLH15シリンダー-バックセット50mm取付扉厚(mm)34~38
レバーハンドル錠 CLシリーズ ミネベアショウワレバーハンドル錠 CLシリーズミネベアショウワ(9件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
種類レバーハンドルシリーズCLシリーズハンドルLH15Aシリンダー6本ピンシリンダー
インテグラルロック アルミサッシ取替錠 ミネベアショウワインテグラルロック アルミサッシ取替錠ミネベアショウワ(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から3日以内出荷
取替シリンダー ミネベアショウワ取替シリンダーミネベアショウワ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から10日以内出荷
表示ノブ付スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ表示ノブ付スライドボルト 木扉用ミネベアショウワ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SUS304バックセット35mm適合扉厚(mm)28~40付属品取付用ネジ種別木製扉用種類ドアノブ仕上ペーパー取手握り玉
スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワスライドボルト 木扉用ミネベアショウワ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質SUS304付属品取付用ネジ種別木製扉用仕上ペーパー適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm
表示付スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ表示付スライドボルト 木扉用ミネベアショウワ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS304付属品取付用ネジ種別木製扉用仕上ペーパー適合扉厚(mm)28~40
本締錠 397-05 ミネベアショウワ本締錠 397-05ミネベアショウワ(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途出入口一般シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~42
SADIOT LOCK Key(リモコン) ミネベアショウワSADIOT LOCK Key(リモコン)ミネベアショウワ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75本体質量(g)約18.7通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
スライドラッチ ミネベアショウワスライドラッチミネベアショウワ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質SUS304付属品取付用ネジ仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)30~40
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽 ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽ミネベアショウワ
12,980税込14,278
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-110適合扉厚(mm)25ビスピッチ(mm)64
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミミネベアショウワ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110
ケースロック ミネベアショウワケースロックミネベアショウワ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製種類ドアノブ
面付錠 516シリーズ ミネベアショウワ面付錠 516シリーズミネベアショウワ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
防犯性に優れた設計。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
用途玄関材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製種別外開きシリーズ516シリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)、ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)取付扉厚(mm)29~40
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステムミネベアショウワ
16,980税込18,678
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
シリンダー ミネベアショウワシリンダーミネベアショウワ(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
付属品子鍵3本適合7680KJ用取付扉厚(mm)36
本締錠 391S ミネベアショウワ本締錠 391Sミネベアショウワ(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)28~42
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 淀川製鋼 ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 淀川製鋼ミネベアショウワ
16,980税込18,678
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平記号(フロント)IS-601適合扉厚(mm)36バックセット60mmビスピッチ(mm)110
面付錠 BLLシリーズ ミネベアショウワ面付錠 BLLシリーズミネベアショウワ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。 ガタツキのな精密な機構を採用。 優れた防犯機能を発揮。
用途玄関材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製仕様スペーシング:中心回転80mmシリーズBLLシリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー取付扉厚(mm)35~40
面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー) ミネベアショウワ面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー)ミネベアショウワ(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関材質ケース・ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製仕様スペーシング:55.5mmシリーズ7680シリーズ仕上ケース・ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付取付扉厚(mm)36
SADIOT LOCK hub(黒) ミネベアショウワSADIOT LOCK hub(黒)ミネベアショウワ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容本体×1、取扱説明書長さ(mm)約90.9電源DC 5.0V USB TypeA本体質量(g)約19最大消費電力(A)1通信規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、Bluetooth Ver.4.2(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
セブンロック SSシリーズ ミネベアショウワセブンロック SSシリーズミネベアショウワ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から3日以内出荷
親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類ドアノブシリーズSSシリーズ取手握り玉
インテグラルロック ISDシリーズ ミネベアショウワインテグラルロック ISDシリーズミネベアショウワ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
質を追求した高級仕上げ。
材質ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製適合扉厚(mm)36種類ドアノブシリーズISDシリーズ仕上ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブローズ/ペーパー(S32P)取付扉厚(mm)34~40
面付錠 344Sシリーズ ミネベアショウワ面付錠 344Sシリーズミネベアショウワ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。 丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。 もぎとりを防止するシリンダー設計。 キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。 あらゆる扉への取り付けに対応。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。 防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等材質ステンレス鋼板仕様ピンシリンダーシリーズ344Sシリーズ取付扉厚(mm)35~41
SADIOT LOCK Adapter ミネベアショウワSADIOT LOCK Adapterミネベアショウワ
1,000税込1,100
1個
4日以内出荷
セット内容本体×1、取扱説明書ポート数USB type-A×1本体質量(g)約33入力電圧(V)交流100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.6×23×60.3最大出力1.5A、電力:5V
SADIOT LOCK hub2(黒) ミネベアショウワSADIOT LOCK hub2(黒)ミネベアショウワ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
引違戸錠 ミネベアショウワ引違戸錠ミネベアショウワ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
欠品中
SADIOT LOCK hub2(白) ミネベアショウワSADIOT LOCK hub2(白)ミネベアショウワ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
インテグラルロック 万能取替玉座 ミネベアショウワインテグラルロック 万能取替玉座ミネベアショウワ
5,698税込6,268
1箱
6日以内出荷
主要錠前メーカーに対応した万能取替玉座です。ウェーブキー採用による高い防犯性を実現しました。樹脂モールドキー5本付き。ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。
付属品【鍵】5シリンダーウェーブキー取付扉厚(mm)25~43
WXシリンダー ミネベアショウワWXシリンダーミネベアショウワ
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
ディスクタンブラー+サイドバーでピッキング防止。 戸建て住宅向けに交換用シリンダーが登場。 軽いキー挿入力。 砂塵や凍結に強い。 カギ穴にシャッターが付き耐環境性能向上。
仕様理論カギ違い数:2800億通り耐かぎ穴壊し性能:10分以上耐ピッキング性能:10分以上付属品子カギ4本付シルバー
セブンロック SSシリーズ ミネベアショウワセブンロック SSシリーズミネベアショウワ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
用途浴室、トイレ取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)60
面付錠 バリアフリー ミネベアショウワ面付錠 バリアフリーミネベアショウワ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
取付扉厚(mm)36
セブンロック SDシリーズ ミネベアショウワセブンロック SDシリーズミネベアショウワ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
あらゆる用途に対応する豊富な機種。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
適合扉厚(mm)36種類ドアノブシリーズSDシリーズ取手握り玉取付扉厚(mm)33~45
面付錠 外開用 バリアフリー ミネベアショウワ面付錠 外開用 バリアフリーミネベアショウワ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
取付扉厚(mm)36
面付錠 7680Eシリーズ(ピンシリンダー) ミネベアショウワ面付錠 7680Eシリーズ(ピンシリンダー)ミネベアショウワ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。 外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
用途玄関シリーズ7680Eシリーズ
面付錠 7680Eシリーズ(NXキーシリンダー) ミネベアショウワ面付錠 7680Eシリーズ(NXキーシリンダー)ミネベアショウワ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。 外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。 (NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製仕様スペーシング:55.5mmシリーズ7680Eシリーズ仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)シリンダーNXシリンダー取付扉厚(mm)36