カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • SOARING(ソァーイング)
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • Kawasaki(33)
  • 東芝ライテック(32)
  • オンリーワン(OnlyOne)(28)
  • サンコー(三甲)(21)
  • オーム電機(19)
  • コイズミ照明(19)
  • LandField(18)
  • 東京メタル(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • SMC(8)
  • ホンダ(8)
  • 山田照明(8)
  • 三菱ふそう(8)
  • アライドテレシス(8)
  • アイリスオーヤマ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldf」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 直管 40W ラピッドスタート形  10年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証

    SOARING(ソァーイング)
    3,998税込4,398
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
    仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)0.285タイプ40W口金G13点灯形ラピッドスタート形外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器(二次電圧300Vまで)【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83電球の種類LED入数(本)1
  • LED 直管 10W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 10W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証

    SOARING(ソァーイング)
    1,298税込1,428
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形10W相当質量(kg)0.072口金G13外径×全長(mm)27×330定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)510入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.04保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • LED 直管 15W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 15W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証

    SOARING(ソァーイング)
    1,298税込1,428
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形15W相当質量(kg)0.087口金G13外径×全長(mm)27×436定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)800入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.065保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • LED 直管 10W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 10W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証

    SOARING(ソァーイング)
    1,698税込1,868
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形10W相当質量(kg)0.117口金G13外径×全長(mm)27×330定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)510入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.018保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • LED 直管 20W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 20W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証

    SOARING(ソァーイング)
    1,298税込1,428
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形20W相当質量(kg)0.102口金G13外径×全長(mm)27×580定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1000入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.079保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • LED 直管 15W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 15W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証

    SOARING(ソァーイング)
    1,698税込1,868
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形15W相当質量(kg)0.138口金G13外径×全長(mm)27×436定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)800入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.065保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • LED直管20W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)

    LED直管20W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属

    SOARING(ソァーイング)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)。従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能。(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用。安心・安全の長寿命設計。CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
    付属品ダミースターター仕様白熱電球相当形:FL形20W相当適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)580質量(kg)0.166定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)7.6定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)0.079ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証

    SOARING(ソァーイング)
    2,498税込2,748
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)

    LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属

    SOARING(ソァーイング)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)。従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能。(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)。防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用。安心・安全の長寿命設計。CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
    付属品ダミースターター仕様白熱電球相当形:FL形40W相当適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)1198質量(kg)0.282定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)17.5定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)100V:0.288/200V:0.154ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2300エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED 直管 20W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 2本セット SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 20W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証 2本セット

    SOARING(ソァーイング)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形20W相当 2P質量(kg)0.332口金G13外径×全長(mm)27×580定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1000入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.079保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)2
  • LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証

    SOARING(ソァーイング)
    3,298税込3,628
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.282口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証光源色電球色使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)

    LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属

    SOARING(ソァーイング)
    1,798税込1,978
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    安心の5年保証。従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能。(2)両端電極部のソケット部分と発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(3)従来の蛍光灯より軽い超軽量設計78g。特許を取得したLEDチップを採用。安心・安全の長寿命設計。CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
    付属品ダミースターター仕様白熱電球相当形:FL形20W相当適合照明器具種類:グロー対応材質プラスチック全長(mm)580質量(kg)0.078定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)28定格消費電力(W)7.6定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.13ランプの種類LED材質(ソケット)プラスチック使用場所屋内用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入

    SOARING(ソァーイング)
    20,980税込23,078
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)10
  • LED 直管 40W Hf形 10年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W Hf形 10年保証

    SOARING(ソァーイング)
    3,998税込4,398
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
    仕様【白熱電球相当形】HF形40W相当質量(kg)0.275口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】HF器具専用安定器【照明器具種類】HF器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.22保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証  工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証 工事用 10本入

    SOARING(ソァーイング)
    37,980税込41,778
    1セット(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
    仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)2.9口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器 二次電圧300Vまで【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
  • LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入

    SOARING(ソァーイング)
    25,980税込28,578
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2.8口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
照明カテゴリ