カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- SOARING(ソァーイング)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- GMB(1)
- ISOCOM(1)
- KSフィルター(1)
- MICROCHIP(1)
- NSK(ナカニシ)(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- サンワサプライ(1)
- スリーライン(1)
- ゼブラ(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(60)
- マキテック(1)
- ミツビシ(3)
- 修理(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
「ma301」の検索結果

LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター無し 5年保証 工事用 10本入
SOARING(ソァーイング)¥19,980税込¥21,9781セット(10本)31日以内出荷工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配線工事専用【JLMA301規格対応】のLED直管です。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)仕様【ダミースターター】無し【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2備考配線工事専用口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【照明器具種類】工事用【規格】JLMA301規格対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)10エコロジー商品省エネ
LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター無し 10年保証 工事用 10本入
SOARING(ソァーイング)¥24,980税込¥27,4781セット(10本)31日以内出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。配線工事専用【JLMA301規格対応】のLED直管です。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。仕様【ダミースターター】無し【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2.8備考配線工事専用口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【照明器具種類】工事用【規格】JLMA301規格対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10エコロジー商品省エネ