カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- SOARING(ソァーイング)
- CKD(24)
- メディアカバーマーケット(3)
- EPSON(1)
- プリンストン(1)
- フィールドスリー(1)
「ssd-40-20」の検索結果
特価

LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証
SOARING(ソァーイング)¥3,998税込¥4,3981本(1本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)0.285タイプ40W口金G13点灯形ラピッドスタート形外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器(二次電圧300Vまで)【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83電球の種類LED入数(本)1
LED 直管 40W Hf形 10年保証
SOARING(ソァーイング)¥3,998税込¥4,3981本(1本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。仕様【白熱電球相当形】HF形40W相当質量(kg)0.275口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】HF器具専用安定器【照明器具種類】HF器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.22保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証 工事用 10本入
SOARING(ソァーイング)¥37,980税込¥41,7781セット(10本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)2.9口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器 二次電圧300Vまで【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10