カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(1,469)
  • BIGM(丸山製作所)(1,311)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • 岩田製作所(88)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • OSG(オーエスジー)(78)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(74)
  • 三ツ星ベルト(70)
  • エスコ(63)
  • RS PRO(60)
  • MSソリューションズ(49)
  • OtterBOX(46)
  • TAKEGAWA(武川)(45)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(41)
  • CKD(38)
  • コンドーテック(36)
  • アイビッグ(36)
  • ノーブランド(34)
  • サンワサプライ(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M26」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL基本形シリーズオジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2C形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から47日以内出荷
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ H形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ H形シリーズオジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷から36日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
動作特性モーメンタリー(2連式)接点構成1c(各側とも)材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30連数2連動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
フットスイッチ P形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ P形シリーズオジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から29日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
フットスイッチ SP形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SP形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から34日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
フットスイッチ S5形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S5形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
9,490税込10,439
1台
当日出荷から22日以内出荷
多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
チャンネル オジデン(大阪自動電機)チャンネルオジデン(大阪自動電機)
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ 2線式オジデン(大阪自動電機)
43,980税込48,378
1個
22日以内出荷
自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・中形エッジ構造・特種構造により、斜め(側面)からでも動作します。・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 オプション・エンドキャップ別途(1set/2個) オプション・材料最大寸法:エッジラバー(2400mm)/アルミチャンネル(2400mm)長いもには継いで使用可能OT-TS26F-B L=(本体長さ)2線式 or 4線式(4線式の場合:両出し or 片出し)コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。