カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • モノタロウ(1)
  • マイト工業株式会社(30)
  • カナフジ電工(14)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • ダイヤトレンド(10)
  • 三菱電機(7)
  • エムディーエス(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • メトカル(2)
  • ラムマウント(2)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • サン電子(PC)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • サンコー(タイタン)(1)
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvp」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    薄型マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
    用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など材質ビニール厚さ(mm)4.4オリーブ使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1防水仕様ヒートシール防滴形
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)。厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。・UL規格認定品。・標準在庫品。・サイズは152×585×4.4とミニ形。・2線式リード線付
    材質ビニール製オリーブ質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(m)2線式/約0.4サイズ(mm)152(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)。厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。・UL規格認定品。・標準在庫品。・サイズは432×585×4.4。・2線式リード線付
    材質ビニール製オリーブ質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(m)2線式/約1.8サイズ(mm)432(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
検出・センサカテゴリ