カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- 三菱電機(9)
- 東洋技研(3)
- カイスイマレン(1)
- 富士電機(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ダイヤトレンド(1)
「msod-t12 dc24」の検索結果

フットスイッチ SM2形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から82日以内出荷SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
フットスイッチ SM2C形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から47日以内出荷産業用防雨型用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から26日以内出荷SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形
フットスイッチ SM2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781台41日以内出荷ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)1.2形式基本形保護構造IP54定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 6芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)