カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
「ofl-v-m3」の検索結果
特価
![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]
オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から12日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,698税込¥5,1681個16日以内出荷M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1a接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)280保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VFF平形 0.75×2芯2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,498税込¥10,4481個16日以内出荷M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1a接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。 オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518395-191129-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付)
オジデン(大阪自動電機)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷から10日以内出荷材質アルミダイカスト質量(g)280(スイッチ部のみ)形式小型機器形定格6A-250VAC接点構成1cスイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 3芯1m材質(カバー)ステンレス
フットスイッチ S3&M3形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥6,298税込¥6,9281台15日以内出荷ユニークなデザイン、格調高い美しい色彩はあらゆる機器にピッタリです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組み合わせで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器など。仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト質量(g)300形式3連式保護構造IP30定格6A-250VAC接点構成2a動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 4芯1m内蔵スイッチV形(MICROスイッチ)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)280保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ V形




![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)


 オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518395-191129-02.jpg)