カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- HAMMOND(16)
- NEC(12)
- ツツミ工業(12)
- ナカバヤシ(11)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- パイロット(9)
- 京セラ(8)
- DNライティング(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ABB(5)
- コーセル(4)
- RICOH(リコー)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- オンダ製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「sfl 1」の検索結果
特価

フットスイッチ M4形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から20日以内出荷ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]
オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から12日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
フットスイッチ OFL基本形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
フットスイッチ SM2C形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から47日以内出荷産業用防雨型用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54![フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518431-201102-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]
オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から15日以内出荷材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30接点構成1c(各側とも)連数2連動作特性モーメンタリー(2連式)動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
フットスイッチ M45形
オジデン(大阪自動電機)(12件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)約280形式機器用ミニ形接点構成1a耐電圧AC1500V/1分間動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード1.25mm2 2芯2.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)50以下内蔵スイッチV形





![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)


![フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518431-201102-02.jpg)