カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- KHD(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- オーナンバ(4)
- カワイ電線(1)
- サンワサプライ(2)
- ノーブランド(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- ユーボン(1)
- 三ツ星(3)
- 伸興電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(1)
- 品川電線(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(7)
「vctf3.5×3」の検索結果

アルミ製フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。IP67シール構造スイッチ内蔵の防水形産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1500保護構造IP67 (内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力33コード付属コード:VCTF0.75×3芯X3.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ V形