カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- ハタヤリミテッド(12)
- オーム電機(11)
- エスコ(5)
- サンワサプライ(5)
- 未来工業(5)
- SK11(5)
- エレコム(4)
- ELPA(3)
- 明工社(3)
- 正和電工(2)
- 日動工業(2)
- 富士電線工業(2)
- KHD(2)
- 弥栄電線(2)
- 川崎電線(2)
- エスネット(2)
- アイネックス(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ブランドをもっと見る
「vctfk2」の検索結果

フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色グレー質量(g)280保護構造IP30定格3A-125V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTFK平形 1.25×2芯2.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
樹脂製フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色グレー質量(g)280保護構造IP30定格5A-125V AC接点構成1動作特性オルタネイト対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTFK平形 1.25×2芯2.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形