カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(4)
  • エーモン(2)
  • ELPA(2)
  • 正和電工(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • KHD(2)
  • オーナンバ(2)
  • 矢崎総業(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 清和工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 関西通信電線(1)
  • JAPPY(1)
  • 日恵製作所(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • エスネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff0.75 100m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    標準形テープスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
  • センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 中型エッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
    用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。全長(mm)1000品名センシングエッジ使用温度範囲(℃)-10~60保護構造防滴形(IP54相当)ねじ径皿ねじM4~M6推奨定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a接点定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)防水仕様密封防滴形(IP-54相当)耐電圧(V/min)AC500
  • センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 大型エッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    36,980税込40,678
    1台
    17日以内出荷から32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点動作力約13N(Φ15押圧板)材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
  • センシングエッジ形 マイクロエッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 マイクロエッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷から32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
  • センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 ミニエッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。付属品F・両Aチャンネルともあり仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ全長(mm)1000品名センシングエッジ使用温度範囲(℃)-10~60保護構造防滴形(IP54相当)ねじ径皿ねじM3~M4推奨定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a接点定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)防水仕様密封防滴形(IP-54相当)耐電圧(V/min)AC500