メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス小澤物産(OZC)(2件のレビュー)当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式材質ステンレス
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(6件のレビュー)当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス小澤物産(OZC)(1件のレビュー)当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス小澤物産(OZC)当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム小澤物産(OZC)(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
オスネジ型アダプター[OZ-F] ステンレス小澤物産(OZC)当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム小澤物産(OZC)(3件のレビュー)当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(1件のレビュー)当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式
ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム小澤物産(OZC)(3件のレビュー)当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム小澤物産(OZC)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式