洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
ラボ保護テープSP scienceware(1件のレビュー)当日出荷
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043材質ポリエステル温度範囲(℃)-196~+125
洗眼器SP scienceware当日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
回転子取り出し器SP scienceware当日出荷
片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42質量(g)65アズワン品番2-8259-01
ピペットポンプ(握りタイプ)SP scienceware当日出荷
軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。
微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。
ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。
分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
滅菌サンプリングスプーンSP scienceware¥52,980~税込¥58,278~
1箱(200個)
翌々日出荷
個包装滅菌済みです。
オートクレーブ袋SP scienceware¥16,830~税込¥18,513~
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
ノンワイヤラックSP scienceware当日出荷
材質PP(ポロプロピレン)仕様オートクレーブ可能サイズ(mm)128×105×43
滅菌サンプリングスコップSP scienceware¥37,980~税込¥41,778~
1箱(100個)
翌々日出荷
個包装滅菌タイプです。秤量ボートとしても使用できます。