カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • ステンレスパイプ(1)
  • 建築金物(2)
    • 建築用パイプ(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
材質
  • ステンレス(1)
ブランド
  • モリ工業
  • モノタロウ(22)
  • ノーブランド(63)
  • NSSP(1)
  • 日豊産業(1)
  • MIEテクノ(31)
  • S・V・F(6)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • KITZ(キッツ)(166)
  • シーケー金属(18)
  • SMC(127)
  • SUS(エスユーエス)(113)
  • テクノフレックス(80)
  • 水本機械製作所(77)
  • ヨシタケ(73)
  • ベン(71)
  • イノック(69)
  • エスコ(62)
  • アカギ(59)
  • ONK(オーエヌ工業)(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 40a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • 配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業

    配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m

    モリ工業
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(12件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
    長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン