カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
- マキタ(14)
- 河村電器産業(6)
- アズワン(3)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- CKD(1)
- 三菱ふそう(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ロイヤル化成(1)
「a 50728」の検索結果

ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)