カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
- IDEC(和泉電気)(10)
- アズワン(1)
- BIGM(丸山製作所)(352)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
- THECUT(14)
- WIDIN(27)
- イスカル(13)
- エスコ(19)
- カーメックス(8)
- グーリング(32)
- ケナメタル(22)
- スイデン(17)
- メディアカバーマーケット(13)
- 三洋工具(8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 協和精工(24)
- 日東工器(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「aln」の検索結果
特価

ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷質量(g)500適合ハウジング6ALNシリーズ
ポストストッパー SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。トラスコ品番790-1160材質SUS304質量(g)6適合ハウジング3ALN、5DCN
スプリング SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途ロケータースプリングトラスコ品番790-1178材質SUS304質量(g)29適合ハウジング3ALN3、5DCN
1HIカートリッジポスト SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1135材質SUS304質量(g)64適合ハウジング3ALN1、5DCN1
ロケーター SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途ロケータートラスコ品番790-1186材質SUS304質量(g)25適合ハウジング3ALN、5DCN
2HIカートリッジポスト SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1143材質SUS304質量(g)156適合ハウジング3ALN2、5DCN2
3HIカートリッジポスト SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1151材質SUS304質量(g)237適合ハウジング3ALN3、5DCN3
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から80日以内出荷中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から39日以内出荷フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から116日以内出荷各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)ろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
3ALハウジング用シェルガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷質量(g)10ガスケットシェル用適合ハウジング3ALNシリーズ
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750質量(g)600外径(mm)64内径(mm)28適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3