キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷から9日以内出荷
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。ろ過精度(μm)粗ろ過用材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ DシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥84,980~税込¥93,478~
1箱(50本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる
適切な密度勾配のデプス構造
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
多くの粒子を効率よく捕捉
ロングライフ
高流量・低圧力損失
短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等最高使用温度(℃)60接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ポリプロピレン材質(ろ材)ポリプロピレン
水処理用糸巻きフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。ろ過精度(μm)0.5材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396