カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- CKD(30)
- テンパール工業(8)
- エスコ(6)
- KITZ(キッツ)(6)
- 三菱電機(4)
- イスカル(1)
- NTカッター(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
「ea200-2」の検索結果
特価

水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×813