カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
- ホンダ(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- サンホープ(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- エレコム(1)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1)
「mj-1t」の検索結果

ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥83,980~税込¥92,378~1台当日出荷から翌々日出荷用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98
フィルターハウジング 1HB1
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥959,800税込¥1,055,7801台4日以内出荷高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)接続口径Rc1質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96