カテゴリ
- ヘルスケア(4)
絞り込み
ブランド
- NIPLUX
- コニカミノルタ(3)
- BOURNS(5)
- brembo(6)
- EVANS(5)
- GATOR Case(8)
- HAMMOND(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(75)
- RS PRO(12)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SPARKFUN(96)
- StarTech.com(20)
- サンエイ化学(6)
- ホンダ(97)
- ミツビシ(52)
- メディアカバーマーケット(8)
- 三菱ふそう(31)
- 東洋物産(ESPADA)(15)
- ブランドをもっと見る
「spad」の検索結果

EMS HEAD SPA POCKET イーエムエスヘッドスパ ポケット
NIPLUX¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷コンパクトで手軽!EMSヘッドスパでスッキリ!。5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。1分間に約8800回の振動を行い、シャンプーしながらご使用いただくことで、手だけでは落ちにくい汚れもスッキリ洗浄。エステサロンでも人気の「フォトフェイシャルLED」を搭載。高出力の赤色LEDを照射することで、お肌に集中アプローチ。パッと明るい印象へ導きます。頭皮、フェイス、全身のケアが可能な3種類のアタッチメントを付属。すべてのアタッチメントでEMS機能をご使用いただけます。安心の防水仕様で、お風呂場でも安心してご使用いただけます。セット内容本体、充電台、頭皮&ボディ用アタッチメント×4(本体セット済み)、リフトケア用アタッチメント×4、掃除用ブラシ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約5(充電時)本体質量(kg)約265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115.7×101.3×144.4(充電台を含む)定格電源DC5V 2A防水IPX8
EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム
NIPLUX¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷頭皮・フェイス・ボディ全身くまなく使える、進化したHEAD SPA。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。パワフルなもみ心地で動かしにくい頭皮をしっかり揉み上げます。5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。エステサロンでも注目されている高出力の赤色LEDで本格光エステ。ステンレス製のボディ用アタッチメントで今までにない刺激を体験できる。防水規格IPX7だからお風呂場でも安心してご使用いただけます。フル充電で約3時間使用可能。セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約5(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約342機能EMSレベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×112×137(充電台を含む)動作時間フル充電から約3時間LED赤色LED12個アタッチメント3種類
HEAD SPA ヘッドスパ
NIPLUX¥8,800税込¥9,6801個8日以内出荷リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約317使用時間(分)約90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む)充電時間(時間)2
EMS HEAD SPA イーエムエス ヘッドスパ
NIPLUX¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷EMSでこれ以上ないヘッドスパ体験を。NIPLUXオリジナルのEMS波形を搭載。繊細かつ心地よい刺激で通常のEMSとは違う低周波を構築、採用することで頭皮もボディもリフレッシュするオリジナルのEMSとなっています。1分間に約8,800回振動し、手では落としにくい、頭皮の汚れを浮かしながら、スッキリ洗浄。頭皮環境をケアできます。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。硬くなった頭皮をしっかりと揉みこみ、柔らかな地肌へと導きます。2種類の回転速度で、お好みに合わせて、高速(210回転)/低速(160回転)から選べます。バイブレーション機能も搭載しているので、手で行うスパでは難しい心地よさを体感することができます。選べる3つのアタッチメントで、頭皮、フェイス、全身のケアが可能。医療現場やエステサロンでも人気なフォトフェイシャルLEDを搭載し、高出力の赤色LEDを転写することで、お肌に集中的にアプローチし、パッと明るい印象へ導きます。IPX7防水機能を搭載。お風呂場で安心してご使用いただけます。水洗い可能、お手入れも簡単。夜でも静かな静音設計。セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約348機能EMSレベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×H50防水仕様IPX7回転速度2段階連続動作時間約3時間アタッチメント3種類