カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(22)
  • 自動車用品(134)
  • 農業資材・園芸用品(25,300)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • 日新インダストリー
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,455)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(101)
  • 以上(108)
  • 以上(109)
  • 以上(113)
価格
  • 1,500円以下(9,913)
  • 1,500-10,000円(8,935)
  • 10,000-50,000円(5,640)
  • 50,000-100,000円(1,159)
  • 100,000円以上(536)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
25,456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ AY 120MM スバルスイッチ AY 120MMスバル(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
(227)クリーナエレメント STD スバル(227)クリーナエレメント STDスバル(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
(214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル(214)チャンバーパッキン BV18/339スバル(12件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
(226)エレメント セット サイクロン スバル(226)エレメント セット サイクロンスバル(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
ガバナ、オペレーション スバルガバナ、オペレーションスバル(6件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から9日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(206)F.チャンバーパッキンB181/04 スバル(206)F.チャンバーパッキンB181/04スバル(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
(064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル(064)フュエルストレーナ,STD EY21スバル(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スーパージンクスプレー 日新インダストリースーパージンクスプレー日新インダストリー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり! 長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。 RoHS指令対応品。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0822シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.3(±0.1)/20℃危険等級アズワン品番64-8691-14危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.186L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
(270)スパイラルスプリング スバル(270)スパイラルスプリングスバル(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マフラーガスケット(AG) スバルマフラーガスケット(AG)スバル(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
(16546)エレメント,エア クリーナ スバル(16546)エレメント,エア クリーナスバル(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
(20A)ガスケット 1(インシューレター) スバル(20A)ガスケット 1(インシューレター)スバル
149税込164
1個
当日出荷
スーパージンクミニ 日新インダストリースーパージンクミニ日新インダストリー(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶
当日出荷
亜鉛フレーク粉末を使用しているので亜鉛100%でシルバー仕上り、亜鉛メッキと色が調和し補修箇所が目立ちません。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。トラスコ品番855-0823材質主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤質量(g)170主な用途船舶、鉄部危険等級アズワン品番64-8692-78危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量59mL2018年トラスコ掲載ページ3 1247危険物の性状非水溶性
エアクリーナ スバルエアクリーナスバル(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(253)ロツド スプリング スバル(253)ロツド スプリングスバル(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
(20A)ガスケット 2(インシューレター) スバル(20A)ガスケット 2(インシューレター)スバル
119税込131
1個
当日出荷
(207)エレメント セット 224、246 スバル(207)エレメント セット 224、246スバル(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
(234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル(234)エレメント SET サイクロン-エントツスバル(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
変性エポスプレーNEXT 日新インダストリー変性エポスプレーNEXT日新インダストリー
2,998税込3,298
1本
当日出荷
現場での簡易補修に最適、防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。主な用途鉄部特性防錆主成分防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂ワニス、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂ワニス、噴射剤(DME)質量(g)176指触乾燥時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)8(20℃)危険等級塗膜厚(μm)(推奨)60危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.3塗り重ね可能時間(時間)16(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性
ジンクZ96ミニ 日新インダストリージンクZ96ミニ日新インダストリー(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶
当日出荷
亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。主な用途船舶、鉄部トラスコ品番855-0831材質主成分:亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤質量(g)160危険等級アズワン品番64-8785-94危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量42mL2018年トラスコ掲載ページ3 1246危険物の性状非水溶性
白さび除去剤 日新インダストリー白さび除去剤日新インダストリー
6,498税込7,148
1本(1kg)ほか
当日出荷
特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去無色透明対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去危険物の類別非危険物取扱説明書(0.33MB)
(043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル(043)フューエルタンクキャップCP EY08スバル(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
(214)パッキン スバル(214)パッキンスバル(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
(263)クリーナエレメントCPID NOツキRM スバル(263)クリーナエレメントCPID NOツキRMスバル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ジンクパテST 日新インダストリージンクパテST日新インダストリー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)ほか
当日出荷
亜鉛めっきと同等の防錆性能を持つパテ状補修剤です。エポキシ樹脂に金属亜鉛粉末を高充填することにより、優れた防錆力と密着性を発揮します。硬化後は非常に硬質な硬化物となりますので、衝撃や摩擦に対して優れています。へこみ箇所などの厚盛り補修に最適です。
用途亜鉛めっき面の凸部の形成補修。鉄鋼材の溶接箇所などの肉盛り補修。耐衝撃性が求められる箇所への長期防錆補修。金属の欠損・破損箇所の補修。金属面の深いキズの補修。鉄鋼材の長期防錆に。セット内容主剤、硬化剤材質主剤:亜鉛末、亜鉛フレーク粉末、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型)、変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン混合物、脂肪族ポリアミン危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体2018年トラスコ掲載ページ3 1167
(X21)ガスケット EH12,17,EY28 SET スバル(X21)ガスケット EH12,17,EY28 SETスバル
42税込46
1個
当日出荷
(236)パッキン 826-42001 スバル(236)パッキン 826-42001スバル(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
(282)オイルゲージ CP スバル(282)オイルゲージ CPスバル(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
(277)ガバナスプリング 60HZ スバル(277)ガバナスプリング 60HZスバル(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
(277)カップ スバル(277)カップスバル(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
クランクケース スバルクランクケーススバル(4件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から16日以内出荷
図面番号を参照してください。
(253)キャブレターAY-2 STD スバル(253)キャブレターAY-2 STDスバル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
(043)フューエルタンクキャップ EY20 スバル(043)フューエルタンクキャップ EY20スバル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
(064)ゴムパッキング スバル(064)ゴムパッキングスバル(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
変性エポスプレーNEXT 日新インダストリー変性エポスプレーNEXT日新インダストリー(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(160mL)
当日出荷
簡易補修に最適。2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。また、ハケ塗りに比べ塗りムラが出難く、誰でも簡単に均一な塗膜が得られます。 特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能。塗膜の柔軟性能により、内部応力を低下させ、錆面に対してもさび層を引き起こさせません。また、りん酸アルミ系防錆顔料により、鉄イオンと安定的な錯体を形成し、腐食を抑制します。 優れた密着性。可とう性に優れた特殊変性エポキシ樹脂により、亜鉛めっきを始めとした各種金属鋼材はもちろんのこと、さび面などの劣化素材にも優れた密着性を発揮します。 既存塗膜の塗り替えにも。旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム計・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません。 広範囲な上塗り塗料が選択可能。上塗りには、アクリル系・アクリルシリコン系・エポキシ系・ウレタン系・フッ素系などの各種塗料が選択できます。 簡易補修から重防食塗装までさまざまな塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修及び、塗り替え時の下塗り。 亜鉛めっき鋼材の下塗り。 サビが発生している箇所の延命補修。 ステンレスアルミ等の各種素材の下塗り。(仕上がり)グレー特性防錆トラスコ品番855-0815主成分変性エポキシ樹脂主な用途鉄部硬化時間(時間)8時間(20℃)危険等級使用場所屋外アズワン品番64-8628-48危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)16以上(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)0.3(2回塗り)
ジンクZ96スプレー 日新インダストリージンクZ96スプレー日新インダストリー(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
高濃度エポキシ亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末96%含有。 グレー仕上げで上塗り可能なスタンダードタイプ。 長期間の優れた防錆力を発揮し、上塗り対応で作業性が広がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修、タレがなく乾燥時間が短い一液タイプです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。グレー(光沢なし)成分亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)特性速乾、防錆トラスコ品番855-0830主な用途亜鉛メッキ、鋼密度2.1(±0.1)/20℃危険等級アズワン品番64-8785-91危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.136L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96%
(064)フューエル ストレーナーAY RG スバル(064)フューエル ストレーナーAY RGスバル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
...