カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • Mate
  • モノタロウ(1)
  • 三菱(49)
  • StarTech.com(29)
  • BIG DAISHOWA(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • PROST's(15)
  • 神保電器(14)
  • 協和ハーモネット(13)
  • SDS(11)
  • TORRAS(11)
  • (9)
  • イスカル(8)
  • DNライティング(8)
  • レイ・アウト(8)
  • MDF(エムディーエフ)(7)
  • CONDOR(山崎産業)(6)
  • HEADS(ヘッズ)(6)
  • カクダイ(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgr」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き MGR Mate

    Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き MGR

    Mate
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    スリムで持ち歩きにピッタリ、ケーブル内蔵のモバイルバッテリー
    用途5000mAh、ケーブルとマグネット内蔵
  • CIO Mate Charger 002 モスグリーン Mate

    CIO Mate Charger 002 モスグリーン

    Mate
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    30WのPD急速充電。超小型ボディ
  • Mate Flat Spiral Cable CtoC 1m モスグリーン Mate

    Mate Flat Spiral Cable CtoC 1m モスグリーン

    Mate
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    最大240Wの高出力充電に対応したUSB Type-C to Type-Cケーブルです。フラット構造と適度なコシを持つTPE+ナイロン素材により、ケーブルが自然に整い、巻き取り・収納がスムーズに行える設計となっています。
  • カラビナ付きケーブルホルダー CtoC モスグリーン Mate

    カラビナ付きケーブルホルダー CtoC モスグリーン

    Mate
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    機能的なデザイン。持ち忘れや紛失を予防。取り付け簡単
  • CIO Mate Powerbank 001 モスグリーン Mate

    CIO Mate Powerbank 001 モスグリーン

    Mate
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    10000mAh大容量。20WのPD急速充電可能。デジタル残量表示
    モスグリーン質量(g)185出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18Wバッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB-A×1、Type-C×2充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
  • CIO Mate Charger 001 モスグリーン Mate

    CIO Mate Charger 001 モスグリーン

    Mate
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    最小級。20WのPD急速充電
  • Mate Powerbank003 モスグリーン Mate

    Mate Powerbank003 モスグリーン

    Mate
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
  • CIO Mate Charger 003 モスグリーン Mate

    CIO Mate Charger 003 モスグリーン

    Mate
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    超薄型設計。20Wの急速充電可能
  • CIO Mate Charger 004 モスグリーン Mate

    CIO Mate Charger 004 モスグリーン

    Mate
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    モスグリーン
  • カラビナ付きケーブルホルダー CtoL モスグリーン Mate

    カラビナ付きケーブルホルダー CtoL モスグリーン

    Mate
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    機能的なデザイン。持ち忘れや紛失を予防。取り付け簡単
  • Mate Magnet Stand モスグリーン Mate

    Mate Magnet Stand モスグリーン

    Mate
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • スパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m モスグリーン Mate

    スパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m モスグリーン

    Mate
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
  • CIO シリコンケーブル CtoL 1m モスグリーン Mate

    CIO シリコンケーブル CtoL 1m モスグリーン

    Mate
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    ・折り曲げテスト30000回クリア。・MFI認証。・USB2.0規格
    モスグリーンケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C/Lightning取得規格Mfi認証ケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用