カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- モバイルバッテリー(18)
絞り込み
給電端子
- Type-C(5)
- USB(4)
バッテリー容量(mAh)
- 5000~6000未満(1)
- 10000以上(5)
出力
- 5V/3A(5)
- 9V/2A(5)
- 9V/2.2A(4)
- 9V/2.22A(1)
- 12V/1.5A(5)
- 12V/1.67A(1)
充電端子
- Type-C(5)
- USB(1)
質量(g)
- 120~140未満(1)
- 180~200未満(5)
USBポート数
- 3個口(5)
3個口
色
グリーン(1)
ピンク(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
入力
- 5V/3A(5)
- 9V/2A(5)
- 12V/1.5A(5)
5V/3A・9V/2A・12V/1.5A
ブランド
- Mate
- Anker(アンカー)(24)
- LED LENSER(4)
- MOTTERU(1)
- カシムラ(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- メディアカバーマーケット(6)
- SPARKFUN(5)
- TORRAS(5)
- オーム電機(4)
- BELKIN(ベルキン)(3)
- RS PRO(3)
- JTT(3)
- エレコム(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- プリンストン(1)
- Prism(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「power bank」の検索結果
特価

CIO Mate Powerbank 001 ナチュラルホワイト
Mate¥3,798税込¥4,1781個12日以内出荷10000mAh大容量。20WのPD急速充電可能。デジタル残量表示色ナチュラルホワイト質量(g)185出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18Wバッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB-A×1、Type-C×2充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
CIO Mate Powerbank 001 モスグリーン
Mate¥3,798税込¥4,1781個当日出荷10000mAh大容量。20WのPD急速充電可能。デジタル残量表示色モスグリーン質量(g)185出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18Wバッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB-A×1、Type-C×2充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
Mate Powerbank003 カームブルー
Mate¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
Mate Powerbank003 シェルピンク
Mate¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
Mate Powerbank003 モスグリーン
Mate¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
Mate Powerbank003 ライトブラック
Mate¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
Mate Powerbank003 エアリーパープル
Mate¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
Mate Powerbank003 ナチュラルホワイト
Mate¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
CIO Mate Powerbank 001 シェルピンク
Mate¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷10000mAh大容量。20WのPD急速充電可能。デジタル残量表示色シェルピンク質量(g)185出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18Wバッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB-A×1、Type-C×2充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
CIO Mate Powerbank 001 ライトブラック
Mate¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷10000mAh大容量。20WのPD急速充電可能。デジタル残量表示色ライトブラック質量(g)185出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18Wバッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB-A×1、Type-C×2充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
CIO Mate Powerbank 001 20W2C1A カームブルー
Mate¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷色カームブルー質量(g)約185出力【USB-C】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(MAX20W)、【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)、【USB-C1/C2/A】5V/3A(MAX15W)入力【USB-C】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB C×2/A×1充電端子TypeA/C給電端子TypeC
Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き APP
Mate¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷スリムで持ち歩きにピッタリ、ケーブル内蔵のモバイルバッテリー用途5000mAh、ケーブルとマグネット内蔵
Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き MGR
Mate¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷スリムで持ち歩きにピッタリ、ケーブル内蔵のモバイルバッテリー用途5000mAh、ケーブルとマグネット内蔵
Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き CBL
Mate¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷スリムで持ち歩きにピッタリ、ケーブル内蔵のモバイルバッテリー用途5000mAh、ケーブルとマグネット内蔵
Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク
Mate¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷スリムで持ち歩きにピッタリ。お守りみたいなケーブル内蔵のモバイルバッテリー。スリムでコンパクトな5,000mAhモバイルバッテリーで、スマホを約1回充電可能。ケーブルとマグネットを内蔵しているので、外出先でのちょっとした充電に便利です。シボ加工を採用することで、傷ついても目立ちにくいため末長くご愛用いただけます。仕様サイクル回数:約300回(容量80%)寸法(mm)約94.7 × 64.5 × 15質量(g)120バッテリー電圧(V)3.85ケーブル【内蔵ケーブル】5V=3A (Max 15W) ※ 内蔵ケーブルは出力専用となります。【USB-Cポート+内蔵ケーブル】5=3A (Total Max 15W)ケーブル長(mm)198バッテリー容量(mAh)5000蓄電時間(時間)2バッテリー容量(Wh)19.25入力ポートUSB-C:5V=2A (Max 10W)出力ポートUSB-C:5V=3A (Max 15W)
Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き NWH
Mate¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷スリムで持ち歩きにピッタリ、ケーブル内蔵のモバイルバッテリー用途5000mAh、ケーブルとマグネット内蔵
Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き LBK
Mate¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷スリムで持ち歩きにピッタリ、ケーブル内蔵のモバイルバッテリー用途5000mAh、ケーブルとマグネット内蔵
CIO Mate Powerbank 001 20W2C1A-APP
Mate¥3,500税込¥3,8501個33日以内出荷手の平サイズなのに高容量なモバイルバッテリー。旅行にも便利!用途10000mAh大容量 20WのPD急速充電可能 デジタル残量表示RoHS指令(10物質対応)対応