カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- C’ultiva(カルティバ)
- CKD(90)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- KITACO(6)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ParkerTAIYO(30)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(44)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イノック(2)
- グリーンクロス(2)
- ヤリエ(YARIE)(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- 堀内機械(28)
- 岩崎製作所(3)
- 日立産機システム(8)
- 青木精密工業(4)
- 鶴見製作所(54)
- ブランドをもっと見る
「lb250」の検索結果
特価

P-25 スプリットリングウルトラワイヤー
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591個当日出荷圧倒的強度を追求!。強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度について。シングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm。#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm。#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm。#6/6mm/約9mm/約1.5mm。#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm。#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm。#9/9mm/約13mm/約2mm。#10/10mm/14.6mm/約2.3mm。#11/11mm/16mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します用途釣り・ルアー質量(g)0.6(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:150lb/ダブルワイヤー部測定値:250lb号数6
FH-21 ファイアツイン
C’ultiva(カルティバ)¥849税込¥9341個7日以内出荷ツバス・ワカシから離島デカマサまで!ショアジギング完全対応!!。特徴1、【ウェイト表示式です!!】。ジグメーカーを問わずご使用いただける、対応ウェイト表示です。特徴2、【ファイアフックでフルカバー】。サーフ・湾岸から、沖磯の10キロオーバー青物まで、ジグ重量30g~200gクラスをフルカバーします。特徴3、【撃投DNA由来、ショア青物ノウハウ導入】。「絡み防止」「飛行姿勢」「ジグ挙動」「ランディング耐久性」等、ショアジギングで求められる要素を追求。※組糸は通常よりハリとコシを持たせています。※フロロカーボン内蔵です。※飛行姿勢を安定させ飛距離を伸ばす設定です。※撃投シリーズを設定の基準としてあります。※オフショアでも問題なくご使用いただけます。用途釣り・ルアー適合フィールド例:磯タイプルアー用フック対応適用範囲:180~250g、組糸180lb号数200g使用鈎#6/0
JTL-22 ロングジグアシスト
C’ultiva(カルティバ)¥749税込¥8241枚7日以内出荷ロングジグ対応のスペシャル設計。組糸内にはフロロ芯を内蔵したことにより、従来の泣き所であった「ジグへの絡み」を著しく減少させました。フックは掛かり抜群のジガーライト早掛。ローテーションのジャークでも「全バイト、全掛け」を実現します。太刀魚パターン等に特におすすめです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応組糸長:5cm、組糸強度:180lb、内蔵フロロ:5号、適合ジグサイズ(目安):150~250g強度25lb(11.5kg)号数4/0