絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

レストプレックス

レストプレックスのページです。レストプレックスは、物流/保管/梱包用品/テープ、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツーフィックス バネ式ツールラック レストプレックス

    ツーフィックス バネ式ツールラック

    レストプレックス
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    アイデア次第でさまざまな応用が期待されます!。品物を押し込んだり、引っかけるだけで簡単に保持します。黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。コマを脱着することにより保持力が調整できます。ベース部金属はアルミニウム製です。ネジやマグネットを利用して簡単取付! ※ネジは本体に付属しません。マグネットはオプションです。#4400〔Φ45mm〕(1セット2個入り)。最大使用可能ツール径:約Φ25mm
    最大径(Φmm)ツール:約25取付穴寸法(mm)15×4.8
  • オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックス

    オイルトール ベルトタイプオイルスキマー

    レストプレックス
    209,800税込230,780
    1個
    25日以内出荷
    自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。
    全長(mm)ベルト:750周波数(Hz)50又は60電圧(V)AC100/AC200消費電力(W)3.5ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モータータイマープログラムタイマー:有RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーフィックス バネ式ツールラック用マグネット レストプレックス

    ツーフィックス バネ式ツールラック用マグネット

    レストプレックス
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ツーフィックス バネ式ツールラック用オプションのマグネットです。最大使用可能ツール径:約Φ25mm
    取付穴寸法(mm)15×4.8直径(mm)45
  • オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックス

    オイルトール ベルトタイプオイルスキマー

    レストプレックス
    109,800税込120,780
    1個
    25日以内出荷
    自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。
    ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • レストール 水溶性クーラント自動希釈装置 レストプレックス

    レストール 水溶性クーラント自動希釈装置

    レストプレックス
    289,800税込318,780
    1個
    25日以内出荷
    簡単据付け/簡単運転。希釈率を自在に変更できます(0~20%または40%)。水圧のみで作動するため電気等の動力源は不要。最小限のメンテナンスでOK。頑丈な設計で耐久性が抜群。クーラント供給自動タイプ(S1502A)の用意もあります(230V 50Hz)。
    仕様生成量(L/時):約1000ホース寸法(内径×外径)(mm)原液取入:19×25ホース径(Φmm)水道水取入:16~19、生成クーラント供給:内径16/外径22ホース長さ(mm)原液取入:1000、生成クーラント供給:1100口径(mm)原液取入口:12.7(1/2”)、水道水取入口:19.05(3/4”)圧力範囲(MPa)水道水:0.25~0.6