ポラロイド(polaroid)4日以内出荷
世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)色ブルー本体質量(g)239レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)105×84×62フラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)750絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒