カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • ポラロイド(polaroid)
  • ATEN(299)
  • SPARKFUN(31)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • エレコム(14)
  • ASUS(エイスース)(13)
  • AOHI(アオハイ)(11)
  • Xiaomi(10)
  • StarTech.com(4)
  • サンワサプライ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 東芝テリー(2)
  • diplomat(ディプロマット)(2)
  • モトローラ(2)
  • AMPHENOL(2)
  • COOLER MASTER(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • ラディウス(2)
  • Thronmax(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aten usb」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White ポラロイド(polaroid)Polaroid Go Generation 2 Instant Camera Whiteポラロイド(polaroid)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
世界最小サイズインスタントカメラPolaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)ホワイト本体質量(g)239レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)105×84×62フラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)750絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒関連資料(5.04MB)
Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera White ポラロイド(polaroid)Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Whiteポラロイド(polaroid)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント2レンズオートフォーカスシステムPolaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応正確で人に優しいフラッシュシステム絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子材質ポリカーボネート、ABSホワイト本体質量(g)457レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システムバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48フラッシュ自動調整出力真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)関連資料(5.04MB)
Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Black White ポラロイド(polaroid)Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Black Whiteポラロイド(polaroid)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン象徴的なポラロイドデザインポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応正確で人に優しいフラッシュシステム絞り範囲 f/11-64リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド材質ポリカーボネート、ABSホワイト/ブラック本体質量(g)445レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカスバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150×111.2×94フラッシュ真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒関連資料(5.04MB)