カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ケリー電気産業
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • POLARG(1)
  • レイブリック(スタンレー)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • CIO(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • ELPA(17)
  • Jackery(ジャクリ)(18)
  • KIJIMA(キジマ)(17)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • MOTTERU(13)
  • OWLTECH(オウルテック)(20)
  • SVS-VISTEK(10)
  • XP POWER(12)
  • エアージェイ(25)
  • カシムラ(20)
  • サンワサプライ(13)
  • 多摩電子(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v18w」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)

    ケリー電気産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
  • LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC24
  • LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ ケリー電気産業

    LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ

    ケリー電気産業
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(2個)
    当日出荷
    大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
    用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)15×41口金W2.1×9.5d極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)配光角度(°)300明るさ(Lm)500光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)13適正電圧(V)DC12、DC24
12v15w電球特集