カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(11)
    • トラック用交換電球(6)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(5)
  • 安全用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケリー電気産業
  • モノタロウ(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(146)
  • DELTA(デルタ)(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(41)
  • エスコ(29)
  • 槌屋ヤック(38)
  • 坂詰製作所(7)
  • カシムラ(71)
  • KOITO(小糸製作所)(80)
  • エレキット(2)
  • IDEC(和泉電気)(306)
  • マリンテック(222)
  • omron(オムロン)(195)
  • シュナイダーエレクトリック(151)
  • RS PRO(144)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(132)
  • Qlight(101)
  • 富士電機(100)
  • コガネイ(89)
口金
  • BA15s(3)
  • BAY15d(2)
  • W2.1×9.5d(1)
  • 色その他(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
ガラス球形式
  • G18(1)
  • S25(4)
  • T10(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S ケリー電気産業LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)10消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)18×36保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)ケリー電気産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)ケリー電気産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12・DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D ケリー電気産業LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15Dケリー電気産業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S ケリー電気産業LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
LEDバルブ ウェッジ球T10 白色 ケリー電気産業LEDバルブ ウェッジ球T10 白色ケリー電気産業
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)10×26保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2
LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応 ケリー電気産業LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応ケリー電気産業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
チューブLEDライト 24V用 30cm 白色 ケリー電気産業チューブLEDライト 24V用 30cm 白色ケリー電気産業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。タイプ線状均一光電圧(V)DC24寸法長さ300×幅8×高さ12mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12固定方法ネジ止めもしくは両面テープ保証期間1年間防塵防水性能IP65光度(cd)24LED寿命(時間)30000ケーブル長(cm)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ ケリー電気産業LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプケリー電気産業
3,898税込4,288
1セット(2個)
4日以内出荷
大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12、DC24光色白色口金W2.1×9.5d寸法(幅W×高さH)(mm)15×41配光角度(°)300明るさ(Lm)500LED使用数(個)13極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)RoHS指令(10物質対応)対応
LED作業灯 角型 樹脂ボディ ケリー電気産業LED作業灯 角型 樹脂ボディケリー電気産業
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット(ステー):ステンレス形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12・24消費電力(W)8ワイヤー長(mm)360(切りっぱなし)保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストWケリー電気産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
KT-211L  TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業KT-211L TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様)ケリー電気産業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ付属品ブラケット×2、ビス×4取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
LED作業灯 角型 16W型 PRO ケリー電気産業LED作業灯 角型 16W型 PROケリー電気産業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24・48・60・80消費電力(W)16保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LED作業灯 角型 樹脂ボディ PRO ケリー電気産業LED作業灯 角型 樹脂ボディ PROケリー電気産業
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V消費電力(W)8保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LED作業灯 丸型 14W型 ケリー電気産業LED作業灯 丸型 14W型ケリー電気産業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
丸型で、白色のLED光です。 薄型なので、取付場所を選びません。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状丸型幅(mm)118高さ(mm)129質量(g)370タイプスポット光奥行(mm)40電圧(V)DC12・24消費電力(W)14ワイヤー長(mm)360保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)129×118×40明るさ(Lm)1000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LED作業灯 角型 14W型 ケリー電気産業LED作業灯 角型 14W型ケリー電気産業
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット(ステー):ステンレス(SUS304/1.6mm)形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24消費電力(W)14ワイヤー長(mm)360(オスメスギボシ端子付き)保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
KT-211M  TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業KT-211M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)ケリー電気産業
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ付属品ブラケット×2、ビス×4取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
KT-201M  TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm) ケリー電気産業KT-201M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm)ケリー電気産業
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し付属品ブラケット×2、ビス×4取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
KT-201L  TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm) ケリー電気産業KT-201L TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm)ケリー電気産業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し付属品ブラケット×2、ビス×4取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
アナウンスシステム 巡回再生 DC12-24Vタイプ ケリー電気産業アナウンスシステム 巡回再生 DC12-24Vタイプケリー電気産業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
microSDにあなたの作ったアナウンスやメロディを収録して再生させよう。microSDに収録したMP3ファイルを順番に再生します。音声読み上げソフトなどを使って作ったクリアなよく聞こえる声やメロディで、語り掛け、呼びかけの様々なシーンでご利用いただけます。お客様へのお声掛け・呼び込み、商品の実況アピール、ガイダンス、注意書きなどの音読、ウェルカム音声、メロディでの注意喚起、BGMなど工夫次第で使い方は広がります。
寸法(mm)100 × 69 × 30質量(g)120使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC12-32音量収録音によりますが最大100dB程度コード長さ(mm)赤線 黒線各:310LED青(動作時に点滅)対応ファイル読み取り可能:MP3音量調節2段階