絞り込み
口金
- BA15s(5)
ガラス球形式
- G18(2)
- S25(3)
ブランド
- ケリー電気産業
- モノタロウ(16)
- STANLEY(スタンレー電気)(27)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(34)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- M&H(12)
- KOITO(小糸製作所)(24)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- DJ(ドライブジョイ)(3)
- Roadpartner(マツダ)(3)
- 竹村商会(11)
- IDEC(和泉電気)(12)
- SMC(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- パイロ電子(7)
- 河村電器産業(6)
- 旭光電機工業(6)
- 槌屋ヤック(5)
- エスコ(4)
- ドーワ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ba15s」の検索結果

LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S
ケリー電気産業(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)当日出荷横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)10消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)18×36保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S
ケリー電気産業(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。タイプBA15S電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S電力(W)25口金BA15S(ピン平行シングル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC24
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)
ケリー電気産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
LEDバルブ 48V G18
ケリー電気産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。タイプBA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC48
LEDバルブ 48V S2
ケリー電気産業¥4,498税込¥4,9481セット(2個)4日以内出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BA15Sなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の48V25WS25BA15Sなどと取り替えて使用します。タイプBA15S寸法(幅W×高さH)(mm)25×52口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36適正電圧(V)DC48
ロングライフ球 シングル S25
ケリー電気産業¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品色クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球形式S25RoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフ球 シングル G18
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球形式G18RoHS指令(10物質対応)対応