カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- ケリー電気産業
- モノタロウ(4)
- AXS(アークス)(1)
- BRAITH(ブレイス)(3)
- DELTA(デルタ)(7)
- omron(オムロン)(2)
- SMART[自動車用品](1)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- カシムラ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- 富士コンプレッサー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d4c hid」の検索結果
特価

HID D4C 12V35W 4300K
ケリー電気産業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバルブ(交換用バルブ)
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。用途12V・24V兼用仕様D2CタイプD2C電圧(V)85定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応