カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- ケリー電気産業
- モノタロウ(5)
- フィリップス(2)
- カシムラ(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- Seabass Link(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hid d2s 4500k」の検索結果
特価

HID D4C 12V35W 4300K
ケリー電気産業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応