カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- ナカ工業
「npo-3015v」の検索結果






NPO-3015V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥799税込¥8791個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15(品番:NPO-3015V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPO-3015V





柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15
ナカ工業¥5,598~税込¥6,158~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)15.5取付穴径Φ8×20取付穴数3面取り30mm穴タイプ長穴適合アンカーM5