カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(24)
  • 未来工業(15)
  • 三菱電機(14)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • 日栄インテック(10)
  • 伊藤電気製作所(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • コンサス(8)
  • AWJ(8)
  • KITO(キトー)(7)
  • ネグロス電工(7)
  • KITACO(7)
  • トップ工業(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 東栄工業(5)
  • 伊東電機(5)
  • 日本プラスチック工業(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「00100-vp」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 和風便器用ユニオン ミヤコ

    和風便器用ユニオン

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    4サイズ(VU75・100、VP100、SU100)のパイプに使用可能です。 本体ユニオンはABS樹脂、ゴムジョイントは軟質塩化ビニール使用なので耐薬品性・耐候性は抜群です。
    材質本体/ABS、ゴムジョイント/SPVC寸法VP・VU/75・100
  • リフォーム用洋便フランジ ミヤコ

    リフォーム用洋便フランジ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
    材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
    商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 洋風便器用床フランジ ミヤコ

    洋風便器用床フランジ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
    材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
  • ツバ広排水目皿 ミヤコ

    ツバ広排水目皿

    ミヤコ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ広なので、開口部を化粧できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 山型排水目皿 ミヤコ

    山型排水目皿

    ミヤコ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    目皿部分が山型になっているので、ゴミが詰まりにくくなっています。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 丸型プッシュ式床点検口 ミヤコ

    丸型プッシュ式床点検口

    ミヤコ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
    材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
  • 排水目皿 耐荷重 ミヤコ

    排水目皿 耐荷重

    ミヤコ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ

    耐熱排水トラップ キャップ付

    ミヤコ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • ツバ付排水目皿 ミヤコ

    ツバ付排水目皿

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法H(mm)24
  • 角型プッシュ式床点検口 ミヤコ

    角型プッシュ式床点検口

    ミヤコ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
    材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法H(mm)27
  • 角型掃除口 ミヤコ

    角型掃除口

    ミヤコ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVU用
  • 耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズ ミヤコ

    耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズ

    ミヤコ
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
    仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7250-04