カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(30)
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(355)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- Kenko(ケンコートキナー)(39)
- エスコ(33)
- NOK(32)
- 椿本チエイン(31)
- アズワン(30)
- EBM(江部松商事)(23)
- YSK(山脇産業)(23)
- 高島産業(18)
- DAIKO(大光電機)(16)
- 大阪魂(16)
- SMC(15)
- TRUSCO(15)
- AUTONICS(オートニクス)(15)
- セキスイ(14)
- アイセル(12)
- 三桂製作所(12)
- ブランドをもっと見る
「67φ」の検索結果

樹脂製露出ベントキャップ
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 露出ベントキャップです。色グレー材質(本体)PVC寸法D(Φmm)160材質(ヘッド)PVC
共栓
ミヤコ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25
山型防虫目皿
ミヤコ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
二重フタ共栓 カギ式
ミヤコ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプVP・VUに接続できます。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
ツバ広防虫目皿
ミヤコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
防虫目皿
ミヤコ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304寸法H(mm)27メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ツバ付アレスター
ミヤコ¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。 接合部が樹脂で完全に接着できます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ツバ付掃除口
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
防虫目皿
ミヤコ¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。材質(網)SUS304
二重フタ共栓
ミヤコ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25寸法D2(Φmm)32
ステンレス防虫目皿
ミヤコ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、 配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。材質本体/SCS13、アミ/SUS304
ツバ付掃除口 つや消メッキ
ミヤコ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質黄銅
掃除口 つや消しメッキ
ミヤコ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
耐火パイプ用掃除口
ミヤコ¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 耐火パイプ用の掃除口です。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ステンレス掃除口
ミヤコ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
ステンレスツバ付掃除口
ミヤコ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付
ミヤコ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法65寸法H(mm)28寸法D(Φmm)105寸法D1(Φmm)68寸法d1(Φmm)67寸法d2(Φmm)71
掃除口 網付
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。形状掃除口
ツバ付掃除口 網付
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から6日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
カバー付アレスター
ミヤコ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABSメッシュ寸法(mm)0.4×16
ツバ付掃除口
ミヤコ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口
掃除口
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
カバー付アレスター
ミヤコ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ワンナップ掃除口(目皿付)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ワンナップ掃除口
ミヤコ¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付ワンナップ掃除口
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)