カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(4)
- 東栄管機(22)
- 前澤化成工業(17)
- アウス(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- カクダイ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- セキスイ(5)
- Aron(アロン化成)(5)
- 三菱電機(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- 東栄工業(2)
- 未来工業(2)
- 水空間(1)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1)
- カネソウ(1)
「75×50 vu」の検索結果
特価

黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズ
ミヤコ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
耐熱排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TMシリーズ
ミヤコ¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。仕様●材質:目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
耐熱ホッパー式防虫トラップ HTVP・VU兼用 MB50THPCシリーズ
ミヤコ¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ¥359税込¥3951個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ¥669税込¥7361個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
ホッパー式防虫トラップ MB50HPCシリーズ
ミヤコ¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷受水槽等の排水に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(VP・VU兼用)、《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
MBカセット式洗濯機排水トラップ
ミヤコ¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
ドレン排水用シールパッキン EJDシリーズ
ミヤコ¥759税込¥8351個8日以内出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13アズワン品番67-7241-34
トラップ付 排水ユニット MSシリーズ
ミヤコ¥23,980~税込¥26,378~1個12日以内出荷簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
トラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズ
ミヤコ¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)アズワン品番67-7252-13