カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(169)
  • PISCO(ピスコ)(126)
  • カクダイ(103)
  • 岩田製作所(94)
  • CEJN(セイン)(76)
  • セキスイ(69)
  • エスコ(62)
  • CKD(58)
  • WAKI(和気産業)(54)
  • KITZ(キッツ)(52)
  • リケン(49)
  • アサヒAV(45)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(45)
  • I-VALUE(41)
  • TRUSCO(38)
  • (38)
  • TOZEN(トーゼン)(38)
  • タカギ(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPDM」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グッドホース 3mm保温付 ミヤコ

    グッドホース 3mm保温付

    ミヤコ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
    材質EPDM寸法15×20M寸法L(mm)20内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)3外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
  • グッドホース 10mm保温付 ミヤコ

    グッドホース 10mm保温付

    ミヤコ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。 従来品より、保温材を10に厚くした製品です。
    材質EPDM寸法15×10M寸法L(mm)10内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)10外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
  • 二重フタゴム栓 ミヤコ

    二重フタゴム栓

    ミヤコ(10件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    くさりの有無なし
  • 排水ホース用ユニオンナット ミヤコ

    排水ホース用ユニオンナット

    ミヤコ(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
    材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
  • ゴムパッキン ミヤコ

    ゴムパッキン

    ミヤコ(2件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
    材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
  • 二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタゴム栓 カギ式

    ミヤコ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
    くさりの有無なし
  • 防臭キャップ ミヤコ

    防臭キャップ

    ミヤコ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
    材質(本体)EPDM寸法32×40・50
  • 逆止弁 ミヤコ

    逆止弁

    ミヤコ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
  • 樹脂製ネジキャップ ミヤコ

    樹脂製ネジキャップ

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
    材質本体/PP、パッキン/EPDM高さ(mm)17.4寸法30呼び径30ねじサイズG1-1/4
  • ケレップコマ ミヤコ

    ケレップコマ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質パッキン/EPDM
  • マス用シールパッキン ミヤコ

    マス用シールパッキン

    ミヤコ(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。 パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
    材質EPDM
  • ガタ止め ミヤコ

    ガタ止め

    ミヤコ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    浴槽等のガタ止め高さ調整にご使用ください。
    材質EPDM
  • 洗濯機トラップ用ゴムキャップ ミヤコ

    洗濯機トラップ用ゴムキャップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。 エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
    適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50材質EPDM寸法50
  • 袋ナット付アダプタ45°エルボ ミヤコ

    袋ナット付アダプタ45°エルボ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
  • ネジ変換アダプタ ミヤコ

    ネジ変換アダプタ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • 散水用逆止弁付ワンタッチノズル ミヤコ

    散水用逆止弁付ワンタッチノズル

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続できる。継手です。。逆止弁が内蔵されており、逆流防止弁付きの散水栓が。必要な場合に先端部の「竹の子」を取り換えるだけで。逆流防止弁付きの散水栓に変更が可能です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • ユニット取出金具 ミヤコ

    ユニット取出金具

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス材質(ビス)SUS304
  • 洗濯機排水トラップ のりなし ミヤコ

    洗濯機排水トラップ のりなし

    ミヤコ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
  • 樹脂製タンク取出金具 ミヤコ

    樹脂製タンク取出金具

    ミヤコ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
    材質(本体)PE材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE材質(ナット)PE
  • バス接続金具用パッキン ミヤコ

    バス接続金具用パッキン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M246Zタイプの循環金具に使用するパッキンです。
    材質EPDM
  • 小便器用フレキ ミヤコ

    小便器用フレキ

    ミヤコ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
    材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • ボールバルブ(片ナット) ミヤコ

    ボールバルブ(片ナット)

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    回転ナット式で接続が容易に行えます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)60までバルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98寸法13材質(パッキン)EPDM
  • Uパッキン(2枚組) ミヤコ

    Uパッキン(2枚組)

    ミヤコ
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステン・鉄板ホーロー浴槽の穴あけ後サビ止にUパッキンを使用すると安心です。 浴槽の穴あけはΦ52であけてUパッキンを取付けてください。
    材質EPDM
  • 水抜き栓付袋ナットアダプタ ミヤコ

    水抜き栓付袋ナットアダプタ

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
  • 流し台排水用アダプタ ミヤコ

    流し台排水用アダプタ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
  • ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式 フリーチューブ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM仕様フレキシブルチューブ
  • 平行ブッシング ミヤコ

    平行ブッシング

    ミヤコ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    給湯器(G1/2)とフリーチューブ(G3/4)の接続に適しています。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング
  • 循環金具用パッキン ミヤコ

    循環金具用パッキン

    ミヤコ
    90税込99
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
    材質EPDM
  • ゴムパッキン(白) ミヤコ

    ゴムパッキン(白)

    ミヤコ
    83税込91
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
    材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
  • 二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタ共栓 カギ式

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプVP・VUに接続できます。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
  • クランク用アダプタG ミヤコ

    クランク用アダプタG

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじG3/4、メスねじW28山18です。 2個1組です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法G3/4
  • 吐水口アダプタ ミヤコ

    吐水口アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W26×G1/2
  • 洗浄管用パッキンセット ミヤコ

    洗浄管用パッキンセット

    ミヤコ
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    洗浄管用パッキンセットです。
  • 袋ナット・パッキンセット ミヤコ

    袋ナット・パッキンセット

    ミヤコ
    569税込626
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容袋ナット×2、パッキン×2材質(パッキン)EPDM材質(ナット)C3604BDクロームメッキ
  • クランク用アダプタW ミヤコ

    クランク用アダプタW

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじW28山18、メスねじG3/4です。 2個1組です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W28
  • ネジ変換アダプタ ミヤコ

    ネジ変換アダプタ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGねじに変換する時に使用します。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • 延長ソケット ミヤコ

    延長ソケット

    ミヤコ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。
    材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430材質(本体)CAC406寸法13材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
  • 袋ナット付アダプタ ミヤコ

    袋ナット付アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • Y型排水ホース(回転ナット付) ミヤコ

    Y型排水ホース(回転ナット付)

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Y型の回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
    材質SPVC、パッキン/EPDM寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40