カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
    • 水栓部品(20)
    • トイレ部品(6)
    • 洗面所アクセサリー(4)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(15)
  • TOTO(2,766)
  • ハウステック(11)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • GAONA(ガオナ)(68)
  • KVK(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(80)
  • カクダイ(54)
  • エスコ(67)
  • 三菱電機(183)
  • ビット・トレード・ワン(165)
  • (150)
  • Panasonic(パナソニック)(128)
  • コレック(127)
  • メディアカバーマーケット(115)
  • 日本レヂボン(86)
  • ヤマト特殊鋼(84)
  • トーアボージン(80)
  • TRUSCO(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOTO」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FV用ツギタシニップル(TOTO用) ミヤコ

    FV用ツギタシニップル(TOTO用)

    ミヤコ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管に継ぎ足して使用します。 取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。
    材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじW38山16
  • FV用中間ニップル(TOTO用) ミヤコ

    FV用中間ニップル(TOTO用)

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。
    材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5
  • ステンレス大便器用AYボルト ミヤコ

    ステンレス大便器用AYボルト

    ミヤコ
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    大便器を取付けるビスです。
    用途TOTO用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS寸法6×65使用ドリル11
  • ステンレス化粧ビス ミヤコ

    ステンレス化粧ビス

    ミヤコ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    器具・金具を固定するビスです。
    用途TOTO用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
  • 小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ

    小便器用ニップル パッキン付

    ミヤコ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
    材質黄銅クロムメッキ寸法W24×G1/2
  • ステンレス化粧頭付AYボルト ミヤコ

    ステンレス化粧頭付AYボルト

    ミヤコ
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
    用途TOTO用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS使用ドリル11
  • ステンレス大便器用ビス ミヤコ

    ステンレス大便器用ビス

    ミヤコ
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    大便器を取付けるビスです。
    用途TOTO用寸法6.2×63材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
  • クランク用アダプタWG ミヤコ

    クランク用アダプタWG

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 小便器用床フランジ ミヤコ

    小便器用床フランジ

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
    材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
  • クランク用アダプタGG ミヤコ

    クランク用アダプタGG

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にG3/4のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 小便器用壁フランジ ミヤコ

    小便器用壁フランジ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    小便器と排水管の接続用フランジです。 小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
    材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
  • 小便器用床フランジ ミヤコ

    小便器用床フランジ

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    小便器と排水管の接続用フランジですTOTO小便器U810Cに使用できます。
    材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
  • 掃除用流しフランジ ミヤコ

    掃除用流しフランジ

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
    材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU65
  • 天日用取出金具 ミヤコ

    天日用取出金具

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    天日温水用タンクの取出しに使用します。
    材質本体/黄銅製、パッキン/NBR
  • 小便器用床フランジ ミヤコ

    小便器用床フランジ

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
    材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
  • ユニット取出金具 ミヤコ

    ユニット取出金具

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス材質(ビス)SUS304
  • フレキ用ユニット取出金具 ミヤコ

    フレキ用ユニット取出金具

    ミヤコ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    給水・給湯用のユニット取り出し用です。ユニットバスの裏側になる外ネジがG1/2で、フレキ等によるストレート配管の接続に便利です。
    材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
  • 内ネジユニット取出金具 ミヤコ

    内ネジユニット取出金具

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です。 厚い壁面、床面を貫通する時は、100L、150Lがございますねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス
  • 厨房用水栓取付金具 ミヤコ

    厨房用水栓取付金具

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    厨房のステンレスシンクに水栓を取付ける金具です。外ネジはG1/2でフレキに接続できます。。ステンレスシンクに取付可能なドリルビスを付属。
    材質青銅製クロームメッキ パッキン・ドリルビス付
  • ユニット水切金具 ミヤコ

    ユニット水切金具

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。
    付属品ビス材質黄銅製クロームメッキ寸法13
  • 銅管用ユニット取出金具 ミヤコ

    銅管用ユニット取出金具

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス材質黄銅
  • ユニット取出金具ロング ミヤコ

    ユニット取出金具ロング

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。 ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス(3本)材質青銅製クロームメッキ寸法13×58
  • HI用ユニット取出金具 ミヤコ

    HI用ユニット取出金具

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    給水用のHIユニットツギタシです。
    材質HIPVC付属品ビス
  • HI用ユニット取出金具 ミヤコ

    HI用ユニット取出金具

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    給水用のHIユニットツギタシです。 本体が金属でしっかり固定できます。
    付属品パッキン、ビス材質黄銅製クロームメッキ・HIPVC
  • 樹脂管用ユニットバス貫通継手 ミヤコ

    樹脂管用ユニットバス貫通継手

    ミヤコ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
  • 床上型ユニット取出金具 ミヤコ

    床上型ユニット取出金具

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。 立上り管のガイドがあり配管が安定します。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス×3材質本体/黄銅製クロームメッキ寸法13
  • ホース用ユニットバス貫通継手 ミヤコ

    ホース用ユニットバス貫通継手

    ミヤコ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    材質リン脱酸銅、黄銅
  • 銅管用ユニット取出金具 ミヤコ

    銅管用ユニット取出金具

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法15.88×1/2取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)12
  • ユニット取出金具(両ルーズ) ミヤコ

    ユニット取出金具(両ルーズ)

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法13取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)18
  • 床上型ユニット取出金具 ミヤコ

    床上型ユニット取出金具

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス×3材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
  • 内ネジユニット取出金具 ミヤコ

    内ネジユニット取出金具

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス(3本)材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
  • ユニットバス用貫通継手 ミヤコ

    ユニットバス用貫通継手

    ミヤコ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    配管とねじ配管を接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
    材質黄銅寸法13
  • MJゴムVU用 ミヤコ

    MJゴムVU用

    ミヤコ
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
    適合(トラップ)TOTO-A-542材質NR寸法(mm)56×542適合パイプVU50
  • ウルトラエースフランジ付和風便器用 ミヤコ

    ウルトラエースフランジ付和風便器用

    ミヤコ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BFモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法P(mm)152
  • ウルトラエース和風便器用 ミヤコ

    ウルトラエース和風便器用

    ミヤコ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    口径(便器)92適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BMモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45