カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(8)
  • 岩田製作所(75)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • TRUSCO(23)
  • タイゴン(3)
  • イマオコーポレーション(16)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • AWJ(433)
  • StarTech.com(221)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(83)
  • ANEX(80)
  • 大阪魂(78)
  • イワタ(ソフト)(77)
  • タカチ電機工業(49)
  • BELKIN(ベルキン)(42)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • TORRAS(35)
  • PLUS(プラス)[文具](34)
  • UVEX(ウベックス)(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPE」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ホースユニオンナット ミヤコ排水ホースユニオンナットミヤコ
229税込252
1個
当日出荷
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
洗濯機パン用エルボセット ミヤコ洗濯機パン用エルボセットミヤコ
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
材質インシュロックタイ:ナイロン66材質(本体)TPE内径(Φmm)32外径(Φmm)32
洗濯機パン用マルチエルボ ミヤコ洗濯機パン用マルチエルボミヤコ
959税込1,055
1個
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
材質TPE
ツインホース ミヤコツインホースミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)13外径(Φmm)23
縦引トラップ コンパクト型 ミヤコ縦引トラップ コンパクト型ミヤコ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
品質確保促進法・長期優良住宅に対応! 塩ビ管内面接着、本体部を透明にすることにより床下で行っていた塩ビ管との接続確認を床上から行う事が出来ます。 排水ホースを接続したまま目皿を取り外し可能なので、お手入れが簡単に行う事が出来ます。
付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU75
ペアホース ミヤコペアホースミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120温度範囲(℃)0~80
防臭キャップ ミヤコ防臭キャップミヤコ
889税込978
1個
3日以内出荷
排水ホースエンドの化粧キャップです。
材質TPE適合径(Φmm)(排水ホース)30、(塩ビ管)30/40
横引トラップ(透明) ミヤコ横引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。 仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
横引トラップ コンパクト型 ミヤコ横引トラップ コンパクト型ミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。 排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。 横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ(透明) ミヤコ縦引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ ミヤコ縦引トラップミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
tpe 手袋特集