カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(36)
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(4)
- KANA(片山チエン)(332)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- NOK(33)
- NACHI(不二越)(32)
- OSG(オーエスジー)(30)
- CKD(29)
- アウス(25)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- 理研製鋼(20)
- DANNO(ダンノ)(19)
- ナカバヤシ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- ホームテイスト(17)
- omron(オムロン)(15)
- 阪上製作所(15)
- 三洋工具(14)
- エスコ(13)
- ブランドをもっと見る
「d-71」の検索結果

二重フタゴム栓
ミヤコ(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。くさりの有無なし
樹脂製防虫目皿
ミヤコ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
樹脂ネット付防虫目皿
ミヤコ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
樹脂製露出ベントキャップ
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 露出ベントキャップです。色グレー材質(本体)PVC寸法D(Φmm)160材質(ヘッド)PVC
共栓
ミヤコ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25
ツバ広排水目皿
ミヤコ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ広なので、開口部を化粧できます。材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
山型防虫目皿
ミヤコ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ツバ付掃除口
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付アレスター
ミヤコ¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。 接合部が樹脂で完全に接着できます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
防虫目皿
ミヤコ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304寸法H(mm)27メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
防虫目皿
ミヤコ¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。材質(網)SUS304
ツバ付掃除口 網付
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から6日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
二重フタ共栓
ミヤコ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25寸法D2(Φmm)32
ツバ付排水目皿
ミヤコ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。材質黄銅(クロムメッキ)寸法H(mm)24
ステンレス防虫目皿
ミヤコ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、 配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。材質本体/SCS13、アミ/SUS304
ツバ付掃除口 つや消メッキ
ミヤコ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質黄銅
掃除口 つや消しメッキ
ミヤコ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ステンレス掃除口
ミヤコ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
ステンレスツバ付掃除口
ミヤコ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
耐火パイプ用掃除口
ミヤコ¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 耐火パイプ用の掃除口です。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付
ミヤコ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法65寸法H(mm)28寸法D(Φmm)105寸法D1(Φmm)68寸法d1(Φmm)67寸法d2(Φmm)71
掃除口 網付
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。形状掃除口
カバー付アレスター
ミヤコ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABSメッシュ寸法(mm)0.4×16
ツバ付掃除口
ミヤコ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口
掃除口
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ワンナップ掃除口(目皿付)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
カバー付アレスター
ミヤコ¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ワンナップ掃除口
ミヤコ¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付ワンナップ掃除口
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)