カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- カクダイ(5)
- アカギ(3)
- 前澤化成工業(2)
- アウス(1)
- セキスイ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
「hetr50」の検索結果

耐熱排水トラップ
ミヤコ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
流し台トラップ 耐熱
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。材質本体/ナイロン66寸法(mm)50耐熱温度(℃)180取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5