カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- INAX(LIXIL)(3,000)
- GAONA(ガオナ)(42)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(41)
- Valumax International(23)
- StarTech.com(23)
- カクダイ(16)
- アラミック(13)
- KVK(12)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- SPARKFUN(10)
- SKC(環境測定)(10)
- EDAC(9)
- RELIANCE(リラインス)(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- ミナミサワ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- TOTO(3)
- 日本電興(3)
- ブランドをもっと見る
「inax inax」の検索結果

INAX用フラッシュバルブ用中間ニップル MV150SAシリーズ
ミヤコ¥3,898~税込¥4,288~1個12日以内出荷フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。既存の連結管を外して使用します。《ご注意》ご使用できないフラッシュバルブもありますので事前にご確認ください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●材質:本体/黄銅製
ステンレス大便器用AYボルト
ミヤコ(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷から5日以内出荷コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。用途INAX用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS寸法6×65使用ドリル11
ステンレス化粧頭付AYボルト
ミヤコ¥399~税込¥439~1個3日以内出荷コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。用途INAX用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS使用ドリル11
小便器用ニップル パッキン付
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷小便器用メス・オスニップルです。 INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM寸法M25×G1/2
小便器用壁フランジ
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷小便器と排水管の接続用フランジです。 小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
掃除用流しフランジ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU65
ステンレス化粧ビス MKFシリーズ
ミヤコ¥359税込¥3951個8日以内出荷器具・金具を固定するビスです。《ご注意》カラー化粧頭は、INAX色です。寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:ビス/SUS304、化粧頭/ABS
ウルトラエースフランジ付和風便器用
ミヤコ¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BF色モスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法P(mm)152
ウルトラエース和風便器用
ミヤコ¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BM色モスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45口径(便器)92